€ 2.560,25/ stukexcl. btw
€ 3.097,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 112 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.34 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.72 kN |
Grenstoerental | 2.01 tr/min |
Referentietoerental | 1.09 tr/min |
€ 2.553,88/ stukexcl. btw
€ 3.090,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026