Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23234-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625930
  • Fabrikant:4026677845818
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.199,81/ stukexcl. btw

€ 2.661,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
110 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.17 kN
Dynamisch draaggetal
1.64 kN
Grenstoerental
2.09 tr/min
Referentietoerental
1.16 tr/min
Alternatieven

€ 2.321,13/ stukexcl. btw

€ 2.808,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026