Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23232-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625915
  • Fabrikant:4026677845689
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.815,56/ stukexcl. btw

€ 2.196,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
104 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.91 kN
Dynamisch draaggetal
1.46 kN
Grenstoerental
2.21 tr/min
Referentietoerental
1.28 tr/min
Alternatieven

€ 1.805,39/ stukexcl. btw

€ 2.184,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026