€ 1.653,22/ stukexcl. btw
€ 2.000,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 96 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.66 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.28 kN |
Grenstoerental | 2.4 tr/min |
Referentietoerental | 1.4 tr/min |
€ 1.521,13/ stukexcl. btw
€ 1.840,57incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026