€ 1.537,06/ stukexcl. btw
€ 1.859,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 96 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.66 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.28 kN |
Grenstoerental | 2.4 tr/min |
Referentietoerental | 1.4 tr/min |