Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23228-E1-XL-K-TVPB

  • ERIKS:11660599
  • Fabrikant:4026677845375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.198,95/ stukexcl. btw

€ 1.450,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
88 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.4 kN
Dynamisch draaggetal
1.09 kN
Grenstoerental
2.6 tr/min
Referentietoerental
1.55 tr/min