Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23226-E1A-XL-K-M-C2

  • ERIKS:14177951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.094,70/ stukexcl. btw

€ 1.324,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
80 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.15 kN
Dynamisch draaggetal
910 kN
Grenstoerental
2.85 tr/min
Referentietoerental
1.74 tr/min