Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23226-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:11832060
  • Fabrikant:4026677830173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 950,22/ stukexcl. btw

€ 1.149,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
80 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.15 kN
Dynamisch draaggetal
910 kN
Grenstoerental
2.85 tr/min
Referentietoerental
1.74 tr/min