€ 901,08/ stukexcl. btw
€ 1.090,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 76 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.02 kN |
Dynamisch draaggetal | 820 kN |
Grenstoerental | 3 tr/min |
Referentietoerental | 1.91 tr/min |