Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23224-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:11660589
  • Fabrikant:4026677829122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 857,90/ stukexcl. btw

€ 1.038,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
76 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.02 kN
Dynamisch draaggetal
820 kN
Grenstoerental
3 tr/min
Referentietoerental
1.91 tr/min
Alternatieven

€ 790,14/ stukexcl. btw

€ 956,07incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026