€ 685,10/ stukexcl. btw
€ 828,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 69.8 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 870 kN |
Dynamisch draaggetal | 710 kN |
Grenstoerental | 3.25 tr/min |
Referentietoerental | 2.1 tr/min |
€ 562,46/ stukexcl. btw
€ 680,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026