Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23222-E1-XL-K-TVPB

  • ERIKS:11660587
  • Fabrikant:4026677829085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 636,71/ stukexcl. btw

€ 770,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
69.8 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
870 kN
Dynamisch draaggetal
710 kN
Grenstoerental
3.25 tr/min
Referentietoerental
2.1 tr/min