Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23220-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:14177948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 580,10/ stukexcl. btw

€ 701,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60.3 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
660 kN
Dynamisch draaggetal
560 kN
Grenstoerental
3.75 tr/min
Referentietoerental
2.41 tr/min