€ 513,83/ stukexcl. btw
€ 621,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60.3 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 660 kN |
Dynamisch draaggetal | 560 kN |
Grenstoerental | 3.75 tr/min |
Referentietoerental | 2.41 tr/min |