Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23218-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:11832038
  • Fabrikant:4026677809704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 445,33/ stukexcl. btw

€ 538,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
52.4 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
520 kN
Dynamisch draaggetal
445 kN
Grenstoerental
4.25 tr/min
Referentietoerental
2.65 tr/min