Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23218-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:11832042
  • Fabrikant:4026677809759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 414,78/ stukexcl. btw

€ 501,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
52.4 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
520 kN
Dynamisch draaggetal
445 kN
Grenstoerental
4.25 tr/min
Referentietoerental
2.65 tr/min
Alternatieven

€ 363,27/ stukexcl. btw

€ 439,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026