€ 34.413,80/ stukexcl. btw
€ 41.640,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 480 mm |
Buitendiameter | 790 mm |
Breedte | 248 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 12.4 kN |
Dynamisch draaggetal | 7.4 kN |
Grenstoerental | 740 tr/min |
Referentietoerental | 375 tr/min |