Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23192-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:13560026
  • Fabrikant:4012802899511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32.465,40/ stukexcl. btw

€ 39.283,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
460 mm
Buitendiameter
760 mm
Breedte
240 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
11.5 kN
Dynamisch draaggetal
6.9 kN
Grenstoerental
770 tr/min
Referentietoerental
395 tr/min