Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23188-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13560023
  • Fabrikant:4012802406917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28.230,06/ stukexcl. btw

€ 34.158,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
720 mm
Breedte
226 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
10.2 kN
Dynamisch draaggetal
6.2 kN
Grenstoerental
820 tr/min
Referentietoerental
430 tr/min