€ 28.230,06/ stukexcl. btw
€ 34.158,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 440 mm |
Buitendiameter | 720 mm |
Breedte | 226 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 10.2 kN |
Dynamisch draaggetal | 6.2 kN |
Grenstoerental | 820 tr/min |
Referentietoerental | 430 tr/min |