Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23184-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:13560018
  • Fabrikant:4047643130493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24.548,19/ stukexcl. btw

€ 29.703,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
700 mm
Breedte
224 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
9.6 kN
Dynamisch draaggetal
6 kN
Grenstoerental
860 tr/min
Referentietoerental
455 tr/min