Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23176-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13560011
  • Fabrikant:4054364706531
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16.602,86/ stukexcl. btw

€ 20.089,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
620 mm
Breedte
194 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
7.6 kN
Dynamisch draaggetal
4.7 kN
Grenstoerental
990 tr/min
Referentietoerental
530 tr/min