Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23172-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13560008
  • Fabrikant:4047643066860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13.133,11/ stukexcl. btw

€ 15.891,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
192 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
7.1 kN
Dynamisch draaggetal
4.55 kN
Grenstoerental
1.04 tr/min
Referentietoerental
560 tr/min