€ 13.133,11/ stukexcl. btw
€ 15.891,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Breedte | 192 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 7.1 kN |
Dynamisch draaggetal | 4.55 kN |
Grenstoerental | 1.04 tr/min |
Referentietoerental | 560 tr/min |