Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23168-BEA-XL-K-MB1-C4

  • ERIKS:13283630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.351,84/ stukexcl. btw

€ 13.735,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
580 mm
Breedte
190 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6.6 kN
Dynamisch draaggetal
4.35 kN
Grenstoerental
1.09 tr/min
Referentietoerental
600 tr/min