Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23168-BEA-XL-K-MB1-C2

  • ERIKS:14181984
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.568,20/ stukexcl. btw

€ 13.997,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
580 mm
Breedte
190 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6600 kN
Dynamisch draaggetal
4350 kN
Grenstoerental
1090 tr/min
Referentietoerental
600 tr/min