€ 10.811,03/ stukexcl. btw
€ 13.081,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 190 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Dynamisch draaggetal | 4.35 kN |
Grenstoerental | 1.09 tr/min |
Referentietoerental | 600 tr/min |