Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23164-BEA-XL-K-MB1-C2

  • ERIKS:14181294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.798,00/ stukexcl. btw

€ 10.645,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
176 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5.9 kN
Dynamisch draaggetal
3.8 kN
Grenstoerental
1.17 tr/min
Referentietoerental
650 tr/min