€ 8.220,65/ stukexcl. btw
€ 9.946,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 176 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5.9 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.8 kN |
Grenstoerental | 1.17 tr/min |
Referentietoerental | 650 tr/min |