€ 7.235,91/ stukexcl. btw
€ 8.755,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 160 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4950 kN |
Dynamisch draaggetal | 3250 kN |
Grenstoerental | 1300 tr/min |
Referentietoerental | 720 tr/min |