Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23160-BEA-XL-K-MB1-C4

  • ERIKS:14181807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.907,21/ stukexcl. btw

€ 8.357,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
160 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.95 kN
Dynamisch draaggetal
3.25 kN
Grenstoerental
1.3 tr/min
Referentietoerental
720 tr/min