€ 5.277,67/ stukexcl. btw
€ 6.385,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 146 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.2 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.75 kN |
Grenstoerental | 1.42 tr/min |
Referentietoerental | 790 tr/min |
€ 5.470,82/ stukexcl. btw
€ 6.619,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026