€ 5.647,14/ stukexcl. btw
€ 6.833,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 146 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.2 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.75 kN |
Grenstoerental | 1.42 tr/min |
Referentietoerental | 790 tr/min |