Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23156-BE-XL-K

  • ERIKS:11660573
  • Fabrikant:4012802325195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.277,67/ stukexcl. btw

€ 6.385,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
146 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.2 kN
Dynamisch draaggetal
2.75 kN
Grenstoerental
1.42 tr/min
Referentietoerental
790 tr/min
Alternatieven

€ 5.470,82/ stukexcl. btw

€ 6.619,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026