Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23152-BE-XL-K-T52BW-C3

  • ERIKS:14181106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.923,68/ stukexcl. btw

€ 5.957,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
144 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.9 kN
Dynamisch draaggetal
2.6 kN
Grenstoerental
1.5 tr/min
Referentietoerental
860 tr/min