Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23148-BE-XL-K-T52BW

  • ERIKS:14181800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.020,44/ stukexcl. btw

€ 4.864,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
128 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.15 kN
Dynamisch draaggetal
2.13 kN
Grenstoerental
1.7 tr/min
Referentietoerental
970 tr/min