Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23148-BE-XL-K-C4

  • ERIKS:12625865
  • Fabrikant:4012802324822
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.836,39/ stukexcl. btw

€ 4.642,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
128 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.15 kN
Dynamisch draaggetal
2.13 kN
Grenstoerental
1.7 tr/min
Referentietoerental
970 tr/min
Alternatieven

€ 3.885,26/ stukexcl. btw

€ 4.701,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026