Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23144-BE-XL-K

  • ERIKS:12625861
  • Fabrikant:4012802352511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.844,63/ stukexcl. btw

€ 3.442,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
370 mm
Breedte
120 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.7 kN
Dynamisch draaggetal
1.86 kN
Grenstoerental
1.86 tr/min
Referentietoerental
1.08 tr/min
Alternatieven

€ 2.655,35/ stukexcl. btw

€ 3.212,97incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026