Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23140-BE-XL-K

  • ERIKS:11660563
  • Fabrikant:4012802328547
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.188,61/ stukexcl. btw

€ 2.648,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
112 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.27 kN
Dynamisch draaggetal
1.61 kN
Grenstoerental
2.04 tr/min
Referentietoerental
1.23 tr/min
Alternatieven

€ 2.270,21/ stukexcl. btw

€ 2.746,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026