Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23138-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:12625845
  • Fabrikant:4026677872258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.242,99/ stukexcl. btw

€ 2.714,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
104 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.22 kN
Dynamisch draaggetal
1.61 kN
Grenstoerental
2.07 tr/min
Referentietoerental
1.26 tr/min
Alternatieven

€ 2.709,85/ stukexcl. btw

€ 3.278,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026