€ 2.134,28/ stukexcl. btw
€ 2.582,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 104 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.22 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.61 kN |
Grenstoerental | 2.07 tr/min |
Referentietoerental | 1.26 tr/min |
€ 2.107,66/ stukexcl. btw
€ 2.550,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026