€ 2.033,00/ stukexcl. btw
€ 2.459,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 104 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.22 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.61 kN |
Grenstoerental | 2.07 tr/min |
Referentietoerental | 1.26 tr/min |