€ 1.849,81/ stukexcl. btw
€ 2.238,27incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 96 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.95 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.42 kN |
Grenstoerental | 2.23 tr/min |
Referentietoerental | 1.35 tr/min |
€ 1.679,37/ stukexcl. btw
€ 2.032,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026