Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23136-E1-XL-K-TVPB-C4

  • ERIKS:12625839
  • Fabrikant:4026677872227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.806,62/ stukexcl. btw

€ 2.186,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
96 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.95 kN
Dynamisch draaggetal
1.42 kN
Grenstoerental
2.23 tr/min
Referentietoerental
1.35 tr/min