€ 1.720,24/ stukexcl. btw
€ 2.081,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 96 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.95 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.42 kN |
Grenstoerental | 2.23 tr/min |
Referentietoerental | 1.35 tr/min |