Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23134-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:11660550
  • Fabrikant:4026677844040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.541,52/ stukexcl. btw

€ 1.865,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
88 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.69 kN
Dynamisch draaggetal
1.22 kN
Grenstoerental
2.38 tr/min
Referentietoerental
1.46 tr/min
Alternatieven

€ 1.496,31/ stukexcl. btw

€ 1.810,54incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026