Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23132-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:11660547
  • Fabrikant:4026677843906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.310,64/ stukexcl. btw

€ 1.585,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
86 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.55 kN
Dynamisch draaggetal
1.16 kN
Grenstoerental
2.49 tr/min
Referentietoerental
1.56 tr/min
Alternatieven

€ 1.234,93/ stukexcl. btw

€ 1.494,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026