Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23132-E1-XL-K-TVPB-C4

  • ERIKS:12625814
  • Fabrikant:4026677872159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.310,64/ stukexcl. btw

€ 1.585,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
86 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.55 kN
Dynamisch draaggetal
1.16 kN
Grenstoerental
2.49 tr/min
Referentietoerental
1.56 tr/min