€ 1.246,61/ stukexcl. btw
€ 1.508,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 86 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.55 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.16 kN |
Grenstoerental | 2.49 tr/min |
Referentietoerental | 1.56 tr/min |