Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23130-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:13251407
  • Fabrikant:4026677896063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.172,14/ stukexcl. btw

€ 1.418,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
80 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.33 kN
Dynamisch draaggetal
1 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min
Referentietoerental
1.72 tr/min